Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - BLANC - 7544041

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673402570

Réf. Sonepar

00553340257

Réf. Fournisseur

7544041

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - BLANC