Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - GRIS - 7544045

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3603...3603 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673402594

Réf. Sonepar

00553340259

Réf. Fournisseur

7544045

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3603...3603 lm

ASTRO IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7544045

De la gamme de produit : Encastrés leds