Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC - 7544531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673402990
Réf. Sonepar
00553340299
Réf. Fournisseur
7544531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: