Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° - GRIS - 7544545

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673403041

Réf. Sonepar

00553340304

Réf. Fournisseur

7544545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° - GRIS