Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° - BLANC - 7561451

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 1361...1361 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673404857

Réf. Sonepar

00553340485

Réf. Fournisseur

7561451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

1361...1361 lm

ASTRO IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7561451

De la gamme de produit : Encastrés leds