Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° - BLANC - 7561351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673404765
Réf. Sonepar
00553340476
Réf. Fournisseur
7561351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


