Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° - GRIS - 7561935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673404994
Réf. Sonepar
00553340499
Réf. Fournisseur
7561935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


