Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° - BLANC - 7562051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673405120
Réf. Sonepar
00553340512
Réf. Fournisseur
7562051
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: