Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° - NOIR - 7562732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673405250
Réf. Sonepar
00553340525
Réf. Fournisseur
7562732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° - NOIR