Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° - NOIR - 7564432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673405977
Réf. Sonepar
00553340597
Réf. Fournisseur
7564432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


