Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - BLANC - 720B121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3848...3848 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673407858
Réf. Sonepar
00553340785
Réf. Fournisseur
720B121
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3848...3848 lm