Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - GRIS - 720B135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3848...3848 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673407902
Réf. Sonepar
00553340790
Réf. Fournisseur
720B135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3848...3848 lm
ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - GRIS