Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - GRIS - 720B145

CopieCopie
Cubispot - ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673407933

Réf. Sonepar

00553340793

Réf. Fournisseur

720B145

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

ASTRO LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - GRIS