Cubispot - ASTRO LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° - NOIR - 720PO32

CopieCopie
Cubispot - ASTRO LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408169

Réf. Sonepar

00553340816

Réf. Fournisseur

720PO32

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4218...4218 lm

ASTRO LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 720PO32

De la gamme de produit : Encastrés leds