Cubispot - ASTRO LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° - NOIR - 720PO42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4218...4218 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673408190
Réf. Sonepar
00553340819
Réf. Fournisseur
720PO42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4218...4218 lm
ASTRO LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


