Cubispot - ASTRO LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - NOIR - 720TE42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673408282
Réf. Sonepar
00553340828
Réf. Fournisseur
720TE42
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
Les Atouts de l'article: