Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 27W 3149LM 3500°K BLANC - 7622751

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 27W 3149LM 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2912 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673065058

Réf. Sonepar

00553306505

Réf. Fournisseur

7622751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2912 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 27W 3149LM 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7622751

De la gamme de produit : Encastrés leds