Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 39W 5068Lm 4000°K GRIS - 7623945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5058 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673034924
Réf. Sonepar
00553003882
Réf. Fournisseur
7623945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5058 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC80 39W 5068Lm 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


