Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 40W 4453Lm 4000°K GRIS - 7621245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4146 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673034740
Réf. Sonepar
00553003864
Réf. Fournisseur
7621245
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4146 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC80 40W 4453Lm 4000°K GRIS