Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283Lm 3000°K GRIS - 7151935

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2122 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673260248

Réf. Sonepar

00553326024

Réf. Fournisseur

7151935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2122 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 DALI 19W 2283Lm 3000°K GRIS