Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 27W 3213Lm 4000°K NOIR - 7152742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2935 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673260354
Réf. Sonepar
00553326035
Réf. Fournisseur
7152742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2935 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC80 DALI 27W 3213Lm 4000°K NOIR