Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 39W 5068Lm 4000°K GRIS - 7153945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5058 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673260545
Réf. Sonepar
00553326054
Réf. Fournisseur
7153945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5058 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC80 DALI 39W 5068Lm 4000°K GRIS