Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 39W 5068Lm 4000°K NOIR - 7153942

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 39W 5068Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5058 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673260538

Réf. Sonepar

00553326053

Réf. Fournisseur

7153942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5058 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC80 DALI 39W 5068Lm 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7153942

De la gamme de produit : Encastrés leds