Cubispot - ASYMETRIQUE IRC80 DALI 40W 4365Lm 3500°K NOIR - 7151252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4114 lm
température de couleur - 3500...3500 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673260477
Réf. Sonepar
00553326047
Réf. Fournisseur
7151252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4114 lm
température de couleur:
3500...3500 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC80 DALI 40W 4365Lm 3500°K NOIR