Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 1956Lm 3000°K NOIR - 7141932

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 1956Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1817 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673260620

Réf. Sonepar

00553326062

Réf. Fournisseur

7141932

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1817 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 19W 1956Lm 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7141932

De la gamme de produit : Encastrés leds