Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 2014Lm 3500°K NOIR - 7141952

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 2014Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1842 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260682

Réf. Sonepar

00553326068

Réf. Fournisseur

7141952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1842 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 19W 2014Lm 3500°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7141952

De la gamme de produit : Encastrés leds