Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 2055Lm 4000°K NOIR - 7141942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1846 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- répartition lumineuse - asymétrique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673260651
Réf. Sonepar
00553326065
Réf. Fournisseur
7141942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1846 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 19W 2055Lm 4000°K NOIR 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


