Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 27W 2699LM 3500°K BLANC - 7142751

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 27W 2699LM 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2486 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673260767

Réf. Sonepar

00553326076

Réf. Fournisseur

7142751

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2486 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 27W 2699LM 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7142751

De la gamme de produit : Encastrés leds