Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 27W 2754Lm 4000°K BLANC - 7142741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2490 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673260736
Réf. Sonepar
00553326073
Réf. Fournisseur
7142741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2490 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 27W 2754Lm 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


