Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 40W 3742Lm 3500°K GRIS - 7141255

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 40W 3742Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3512 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260873

Réf. Sonepar

00553326087

Réf. Fournisseur

7141255

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3512 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 40W 3742Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7141255

De la gamme de produit : Encastrés leds