Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 40W 3818Lm 4000°K BLANC - 7141241

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 40W 3818Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3517 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673260828

Réf. Sonepar

00553326082

Réf. Fournisseur

7141241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3517 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 40W 3818Lm 4000°K BLANC