Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 27W 2621Lm 3000°K NOIR - 7162732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2452 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673261160
Réf. Sonepar
00553326116
Réf. Fournisseur
7162732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2452 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 DALI 27W 2621Lm 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: