Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 39W 4134Lm 3000°K GRIS - 7163935

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 39W 4134Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4109 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673261351

Réf. Sonepar

00553326135

Réf. Fournisseur

7163935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4109 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 DALI 39W 4134Lm 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7163935

De la gamme de produit : Encastrés leds