Cubispot - BRELED IRC80 19W 1841Lm 4000°K BLANC - 5782041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1672 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673007690
Réf. Sonepar
00553782041
Réf. Fournisseur
5782041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1672 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5782041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 19w 1841lm 4000°k blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)