Cubispot - BRELED IRC80 40W 3258Lm 3000°K GRIS - 5781235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3107 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673007621
Réf. Sonepar
00553781235
Réf. Fournisseur
5781235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3107 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5781235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 40w 3258lm 3000°k gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


