Cubispot - BRELED IRC80 40W 3422Lm 4000°K NOIR - 5781242

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 40W 3422Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3186 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007645

Réf. Sonepar

00553781242

Réf. Fournisseur

5781242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3186 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5781242

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc80 40w 3422lm 4000°k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie