Cubispot - BRELED IRC80 45W 4389Lm 4000°K BLANC - 5785841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4397 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673016203
Réf. Sonepar
00553301620
Réf. Fournisseur
5785841
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4397 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5785841
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 45w 4389lm 4000°k blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie