Cubispot - BRELED IRC80 45W 4389Lm 4000°K NOIR - 5785842

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 45W 4389Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4397 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673016210

Réf. Sonepar

00553301621

Réf. Fournisseur

5785842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4397 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5785842

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc80 45w 4389lm 4000°k noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.