Cubispot - BRELED IRC80 DALI 19W 1754Lm 3000°K GRIS - 5581935

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 19W 1754Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1630 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673263188

Réf. Sonepar

00553326318

Réf. Fournisseur

5581935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1630 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRELED IRC80 DALI 19W 1754Lm 3000°K GRIS