Cubispot - BRELED IRC80 DALI 39W 3708Lm 3000°K NOIR - 5583932

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 39W 3708Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3727 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673263447

Réf. Sonepar

00553326344

Réf. Fournisseur

5583932

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3727 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

BRELED IRC80 DALI 39W 3708Lm 3000°K NOIR