Cubispot - BRELED IRC80 DALI 45W 4181Lm 3000°K GRIS - 5585735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673263515
Réf. Sonepar
00553326351
Réf. Fournisseur
5585735
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRELED IRC80 DALI 45W 4181Lm 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: