Cubispot - BRELED IRC90 40W 2792Lm 3000°K NOIR - 5721232

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 40W 2792Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2661 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673263744

Réf. Sonepar

00553721232

Réf. Fournisseur

5721232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2661 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRELED IRC90 40W 2792Lm 3000°K NOIR