Cubispot - BRELED IRC90 40W 2933Lm 4000°K BLANC - 5721241

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 40W 2933Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2702 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263768

Réf. Sonepar

00553721241

Réf. Fournisseur

5721241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2702 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5721241

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc90 40w 2933lm 4000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)