Cubispot - BRELED IRC90 45W 3581Lm 3000°K GRIS - 5725735

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 45W 3581Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3572 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263935

Réf. Sonepar

00553326393

Réf. Fournisseur

5725735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3572 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRELED IRC90 45W 3581Lm 3000°K GRIS