Cubispot - BRELED IRC90 DALI 19W 1503Lm 3000°K GRIS - 5741935

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 DALI 19W 1503Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1396 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673264024

Réf. Sonepar

00553326402

Réf. Fournisseur

5741935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1396 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRELED IRC90 DALI 19W 1503Lm 3000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5741935

De la gamme de produit : Encastrés leds