Cubispot - BRELED LED BOULANGERIE Ø 21 45W 3325Lm NOIR - 578B222

CopieCopie
Cubispot - BRELED LED BOULANGERIE Ø 21 45W 3325Lm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3324 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673264529

Réf. Sonepar

00553326452

Réf. Fournisseur

578B222

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3324 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

BRELED LED BOULANGERIE Ø 21 45W 3325Lm NOIR