Cubispot - BRELED LED TEXTILE IRC>90 39W 2914Lm BLANC - 578TE21

CopieCopie
Cubispot - BRELED LED TEXTILE IRC>90 39W 2914Lm BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2914 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673264604

Réf. Sonepar

00553326460

Réf. Fournisseur

578TE21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2914 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

BRELED LED TEXTILE IRC>90 39W 2914Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 578TE21

De la gamme de produit : Encastrés leds