Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE - 7593931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673031183
Réf. Sonepar
00553303127
Réf. Fournisseur
7593931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC