Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 7301931

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673243487

Réf. Sonepar

00553324348

Réf. Fournisseur

7301931

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7301931

De la gamme de produit : Encastrés leds