Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 7301951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673243548
Réf. Sonepar
00553324354
Réf. Fournisseur
7301951
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE